WEIDMÜLLER - Öntapadós címketartó MetalliCard-hoz SN110935 - 1341150000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - egyéb
Áttetsző - Igen
Hosszúság - 15 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
160 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110935
Gyártói cikkszám
1341150000
Gyártói típuskód
DKB CC 15/60
Öntapadós:
Igen
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Igen
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Öntapadós címketartó MetalliCard-hoz