Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Optócsatoló 12-28VDC 100kHz GT73532 - 8937990000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optócsatoló 12-28VDC 100kHz GT73532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 12-28 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 19.6-28.8 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 0.05 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248716227

Sonepar cikkszám

GT73532

Gyártói cikkszám

8937990000

Gyártói típuskód

MOS 12-28VDC 100KHZ

Bemeneti feszültség:

12-28 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

19.6-28.8 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.05 A

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

LED-kijelzővel:

Igen

Relék ; Optocsatoló ; Optócsatoló 12-28VDC 100kHz