Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Optócsatoló 120VAC/48DC 0,1A GT80330 - 8950840000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optócsatoló 120VAC/48DC 0,1A GT80330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 96-144 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Kimeneti feszültség - 5-48 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 0.1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248742219

Sonepar cikkszám

GT80330

Gyártói cikkszám

8950840000

Gyártói típuskód

TOS 120VAC/48VDC 0,1A

Bemeneti feszültség:

96-144 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Kimeneti feszültség:

5-48 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.1 A

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

LED-kijelzővel:

Igen

Relék ; Optocsatoló ; Optócsatoló 120VAC/48DC 0,1A