WEIDMÜLLER - Optócsatoló 12VDC/48VDC 0,5A GT95151 - 8950910000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 9.6-14.4 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 5-48 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.5 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248741755
Sonepar cikkszám
GT95151
Gyártói cikkszám
8950910000
Gyártói típuskód
TOS 12VDC/48VDC 0,5A
Bemeneti feszültség:
9.6-14.4 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
5-48 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.5 A
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Relék ; WEIDMÜLLER ; Optócsatoló 12VDC/48VDC 0,5A