Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Optócsatoló 230VAC/48DC 0,1A GT80310 - 8950850000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optócsatoló 230VAC/48DC 0,1A GT80310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 184-253 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Kimeneti feszültség - 5-48 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 0.1 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248742226

Sonepar cikkszám

GT80310

Gyártói cikkszám

8950850000

Gyártói típuskód

TOS 230VAC/48VDC 0,1A

Bemeneti feszültség:

184-253 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Kimeneti feszültség:

5-48 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.1 A

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

LED-kijelzővel:

Igen

Relék ; Optocsatoló ; Optócsatoló 230VAC/48DC 0,1A