Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Optocsatoló 24-110VDC TS35 SN145647 - 8820710000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optocsatoló 24-110VDC TS35 SN145647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 16.8-137.5 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 5-137.5 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 0.25 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248522231

Sonepar cikkszám

SN145647

Gyártói cikkszám

8820710000

Gyártói típuskód

MCZ O TRAK 24.110VDC

Bemeneti feszültség:

16.8-137.5 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

5-137.5 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.25 A

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

LED-kijelzővel:

Igen

Optocsatoló 24-110VDC TS35