Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Optócsatoló 24-300VDC 1,3A GT61972 - 8937830000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optócsatoló 24-300VDC 1,3A GT61972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 12-300 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248716050

Sonepar cikkszám

GT61972

Gyártói cikkszám

8937830000

Gyártói típuskód

MOS 24VDC/12-300VDC 1A

Bemeneti feszültség:

19.2-28.8 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

12-300 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

1 A

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

LED-kijelzővel:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Túlfeszültség-levezető aljzat