Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Optocsatoló 24V AC/DC GT12767 - 0266160000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optocsatoló 24V AC/DC GT12767

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 24-24 V

  • Kimeneti feszültség - 48-48 V

  • Névleges üzemi áram le - 0.1 A

  • Digitális kimenet fajtája - tranzisztor

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190047771

Sonepar cikkszám

GT12767

Gyártói cikkszám

0266160000

Gyártói típuskód

EGO 1, 24V

Bemeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség:

48-48 V

Névleges üzemi áram le:

0.1 A

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

LED-kijelzővel:

Nem

Relék ; Optocsatoló ; %Optocsatoló 24V AC/DC