Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Optócsatoló 24VDC/24VDC 4A rugós SN146912 - 1254880000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optócsatoló 24VDC/24VDC 4A rugós SN146912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 3-33 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118047615

Sonepar cikkszám

SN146912

Gyártói cikkszám

1254880000

Gyártói típuskód

TOP 24VDC/24VDC 4A

Bemeneti feszültség:

19.2-28.8 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

3-33 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

4 A

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

LED-kijelzővel:

Igen

Optócsatoló 24VDC/24VDC 4A rugós