Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Optócsatoló 24VDC 500mA GT42761 - 8937980000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optócsatoló 24VDC 500mA GT42761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 5-48 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 0.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248716210

Sonepar cikkszám

GT42761

Gyártói cikkszám

8937980000

Gyártói típuskód

MOS 24VDC/5-48VDC 0,5A

Bemeneti feszültség:

19.2-28.8 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

5-48 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.5 A

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

LED-kijelzővel:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Biztonsági vágóberendezés ; Kerek hasítóbélyeg M63 tömszelencéhez 16,2mm