Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Optocsatoló 5VDC/48VDC 0,1A SN077311 - 8950700000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optocsatoló 5VDC/48VDC 0,1A SN077311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 4-6 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 5-48 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 0.1 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248742073

Sonepar cikkszám

SN077311

Gyártói cikkszám

8950700000

Gyártói típuskód

TOS 5VDC/48VDC 0,1A

Bemeneti feszültség:

4-6 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

5-48 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.1 A

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

LED-kijelzővel:

Igen

Relék ; WEIDMÜLLER ; Optocsatoló 5VDC/48VDC 0,1A