WEIDMÜLLER - Optócsatoló MOS 12-28VDC/5VTTL GT90121 - 8937930000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 12-28 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 4.75-5.25 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.05 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248716166
Sonepar cikkszám
GT90121
Gyártói cikkszám
8937930000
Gyártói típuskód
MOS 12-28VDC/5VTTL
Bemeneti feszültség:
12-28 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
4.75-5.25 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.05 A
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
LED-kijelzővel:
Igen
Relék ; Optocsatoló ; Optócsatoló MOS 12-28VDC/5VTTL