WEIDMÜLLER - Optócsatoló MOS 24VDC/5-33VDC 10A GT89837 - 8937940000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 5-33 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248716173
Sonepar cikkszám
GT89837
Gyártói cikkszám
8937940000
Gyártói típuskód
MOS 24VDC/5-33VDC 10A
Bemeneti feszültség:
19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
5-33 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
10 A
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
LED-kijelzővel:
Igen
Relék ; Optocsatoló ; Optócsatoló MOS 24VDC/5-33VDC 10A