WEIDMÜLLER - Optocsatoló SN139069 - 8950860000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC
Kimeneti feszültség - 5-48 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248742233
Sonepar cikkszám
SN139069
Gyártói cikkszám
8950860000
Gyártói típuskód
TOP 24VAC/48VDC 0,1A
Bemeneti feszültség:
19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Kimeneti feszültség:
5-48 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.1 A
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló