Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Optócsatoló TOZ 24VDC 24VDC2A SN052335 - 1127290000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optócsatoló TOZ 24VDC 24VDC2A SN052335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 3-33 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248908875

Sonepar cikkszám

SN052335

Gyártói cikkszám

1127290000

Gyártói típuskód

TOZ 24VDC 24VDC2A

Bemeneti feszültség:

19.2-28.8 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

3-33 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

2 A

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

LED-kijelzővel:

Igen

Relék ; Optocsatoló ; Optócsatoló TOZ 24VDC 24VDC2A