WEIDMÜLLER - Optócsatoló Ube= 24 Vac/dc Uki= max 48Vdc TS35 GA00785 - 8365940000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC
Kimeneti feszültség - 5-48 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.02 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190387846
Sonepar cikkszám
GA00785
Gyártói cikkszám
8365940000
Gyártói típuskód
MCZ O 24VUC
Bemeneti feszültség:
19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Kimeneti feszültség:
5-48 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.02 A
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Relék ; Optocsatoló ; Optócsatoló Ube= 24 Vac/dc Uki= max 48Vdc TS35