Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Optócsatoló Ube= max 230Vac Uki=max 48Vdc TS35 GA00783 - 8421380000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optócsatoló Ube= max 230Vac Uki=max 48Vdc TS35 GA00783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 195.5-241.5 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Kimeneti feszültség - 5-48 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 0.02 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248006052

Sonepar cikkszám

GA00783

Gyártói cikkszám

8421380000

Gyártói típuskód

MCZ O 230VAC

Bemeneti feszültség:

195.5-241.5 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Kimeneti feszültség:

5-48 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.02 A

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

LED-kijelzővel:

Igen

Relék ; Optocsatoló ; Optócsatoló Ube= max 230Vac Uki=max 48Vdc TS35