WEIDMÜLLER - Optócsatoló Ube=max24V Uki=max 48V TS35 GA00720 - 8008150000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti feszültség - 22-26 V
Kimeneti feszültség - 5-5 V
Névleges üzemi áram le - 0.02 A
LED-kijelzővel - Nem
Digitális kimenet fajtája - tranzisztor
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190083144
Sonepar cikkszám
GA00720
Gyártói cikkszám
8008150000
Gyártói típuskód
DKO 35 24VUC
Bemeneti feszültség:
22-26 V
Kimeneti feszültség:
5-5 V
Névleges üzemi áram le:
0.02 A
LED-kijelzővel:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Relék ; Optocsatoló ; %Optócsatoló Ube=max24V Uki=max 48V TS35