Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Optócsatoló Ubemax=24V Ukimax=48V TS35 GT96141 - 8181990000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optócsatoló Ubemax=24V Ukimax=48V TS35 GT96141

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190277017

Sonepar cikkszám

GT96141

Gyártói cikkszám

8181990000

Gyártói típuskód

DKO 35 24VDC E:U

Relék ; Optocsatoló ; %Optócsatoló Ubemax=24V Ukimax=48V TS35