WEIDMÜLLER - Optócsatoló Ube=max230V Uki=max 48V TS35 GA00722 - 8008160000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti feszültség - 210-240 V
Kimeneti feszültség - 5-5 V
Névleges üzemi áram le - 0.02 A
Digitális kimenet fajtája - tranzisztor
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190139087
Sonepar cikkszám
GA00722
Gyártói cikkszám
8008160000
Gyártói típuskód
DKO 35 230VUC
Bemeneti feszültség:
210-240 V
Kimeneti feszültség:
5-5 V
Névleges üzemi áram le:
0.02 A
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Relék ; Optocsatoló ; %Optócsatoló Ube=max230V Uki=max 48V TS35