WEIDMÜLLER - Optoelectronic sensor TOZ 120VUC 48VDC0,1A SN125276 - 1127090000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 108-132 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC
Kimeneti feszültség - 3-48 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248908561
Sonepar cikkszám
SN125276
Gyártói cikkszám
1127090000
Gyártói típuskód
TOZ 120VUC 48VDC0,1A
Bemeneti feszültség:
108-132 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Kimeneti feszültség:
3-48 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.1 A
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Optoelectronic sensor TOZ 120VUC 48VDC0,1A