Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Optóérzékelő csatl vezeték 10 m IP68 SN011166 - 9456900000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optóérzékelő csatl vezeték 10 m IP68 SN011166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Konfekcionált vezeték hossza - 10 m

  • Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 8

  • Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 4 A

  • Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - M12

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190347611

Sonepar cikkszám

SN011166

Gyártói cikkszám

9456900000

Gyártói típuskód

SAI-8-F 5P PUR 10M

Konfekcionált vezeték hossza:

10 m

Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:

8

Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:

4 A

Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:

M12

Ház színe:

szürke

Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:

egyéb

Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:

5

Szennyezési fokozat:

3

Üzemi feszültség:

10-10 V

Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:

4 A

Érintkezőalap anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

arany

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

LED-kijelzővel:

Igen

Potenciálszétválasztással:

Nem

Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Üzemi hőmérséklet:

-20--20 °C

Védettség (IP):

IP68

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Magasság:

25 mm

Mélység:

152 mm

Érzékelők ; Passzív szenzor/aktor csatlakozó elosztó ; Optóérzékelő csatl vezeték 10 m