WEIDMÜLLER - Optóérzékelő csatl vezeték 1701251000 IP68 GT76206 - 1701251000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 8
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma - 5
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 4 A
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez - M12
Alapvezeték dugaszoló csatlakozó kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248003136
Sonepar cikkszám
GT76206
Gyártói cikkszám
1701251000
Gyártói típuskód
SAI-8-M 5P M12 UT
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
8
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
5
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
4 A
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M12
Alapvezeték dugaszoló csatlakozó kivitele:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.08-0.08 mm2
Kábeltömszelence kábel külső átmérőhöz:
6-6 mm
Szennyezési fokozat:
3
Üzemi feszültség:
10-10 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
4 A
Érintkezőalap anyaga:
sárgaréz
Érintkező felület anyaga:
arany
Szigetelőtest anyaga:
PBT
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M12
LED-kijelzővel:
Igen
Potenciálszétválasztással:
Igen
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
szürke
Üzemi hőmérséklet:
-20--20 °C
Védettség (IP):
IP68
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Hosszúság:
152 mm