Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Optóérzékelő csatl vezeték 2P M12x1 5fm IP67 GT80818 - 1873300500

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optóérzékelő csatl vezeték 2P M12x1   5fm IP67 GT80818

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 5 m

  • Köpeny színe - lila/ibolya

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - M12

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

  • Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248497515

Sonepar cikkszám

GT80818

Gyártói cikkszám

1873300500

Gyártói típuskód

SAIL-M12G-PB-5.0D

Hosszúság:

5 m

Köpeny színe:

lila/ibolya

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

M12

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:

műanyag

Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:

műanyag

Törésvédő:

nincs

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Vontatólánchoz alkalmas:

Igen

AWG-keresztmetszet:

24

Áramköri lábak kiosztása:

egyéb

Védettség (IP):

IP67

Relék ; Optocsatoló ; Optóérzékelő csatl vezeték 2P M12x1 5fm