Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Optóérzékelő csatl vezeték 2P M12x1 5fm IP67 GT82359 - 1873320500

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optóérzékelő csatl vezeték 2P M12x1   5fm IP67 GT82359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 5 m

  • Köpeny színe - lila/ibolya

  • Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga - műanyag

  • Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga - műanyag

  • Törésvédő - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248497553

Sonepar cikkszám

GT82359

Gyártói cikkszám

1873320500

Gyártói típuskód

SAIL-M12BG-PB-5.0D

Hosszúság:

5 m

Köpeny színe:

lila/ibolya

Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:

műanyag

Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:

műanyag

Törésvédő:

nincs

Vontatólánchoz alkalmas:

Igen

AWG-keresztmetszet:

24

Áramköri lábak kiosztása:

egyéb

Védettség (IP):

IP67

Érzékelők ; Optikai érzékelő / száloptikai erősítő ; Optóérzékelő csatl vezeték 2P M12x1 5fm