WEIDMÜLLER - Optóérzékelő csatl vezeték 3P M8x1 10fm IP65 GT93573 - 1927241000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 3
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Kábelhossz - 10 m
Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248574919
Sonepar cikkszám
GT93573
Gyártói cikkszám
1927241000
Gyártói típuskód
SAIL-M8BG-3-10V
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
3
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Kábelhossz:
10 m
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Névleges feszültség:
60 V
Védettség (IP):
IP65
Átmeneti ellenállás:
0 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M12
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
M12
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-80 °C
Névleges áram In:
4 A