WEIDMÜLLER - Optoérzékelő csatl vezeték 4P M12x1 15,4fm IP65 SN142204 - 9457741540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Kábelhossz - 15.4 m
Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe - fekete
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118627176
Sonepar cikkszám
SN142204
Gyártói cikkszám
9457741540
Gyártói típuskód
SAIL-M12BW-4-15.4U
Pólusszám:
4
Kábelhossz:
15.4 m
Kábelköpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Névleges feszültség:
250 V
Védettség (IP):
IP65
Átmeneti ellenállás:
0 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M12
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
M12
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-80 °C
Névleges áram In:
4 A