WEIDMÜLLER - Optóérzékelő csatl vezeték 4P M8x1 10fm IP65 GT87647 - 9457851000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 4
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Kábelhossz - 10 m
Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248285693
Sonepar cikkszám
GT87647
Gyártói cikkszám
9457851000
Gyártói típuskód
SAIL-M8BG-4-10U
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
4
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Kábelhossz:
10 m
Kábelköpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Névleges feszültség:
30 V
Védettség (IP):
IP65
Átmeneti ellenállás:
0 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M8
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
M8
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-80 °C
Névleges áram In:
4 A