Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Optóérzékelő csatl vezeték 5 m IP68 SN116284 - 1828680000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optóérzékelő csatl vezeték 5 m IP68 SN116284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Konfekcionált vezeték hossza - 5 m

  • Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 8

  • Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 2 A

  • Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - M8

  • Névleges feszültség - 24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116284

Gyártói cikkszám

1828680000

Gyártói típuskód

SAI-08L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U03

Konfekcionált vezeték hossza:

5 m

Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:

8

Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:

2 A

Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:

M8

Névleges feszültség:

24 V

Ház színe:

szürke

Kábeltömszelence kábel külső átmérőhöz:

0-0 mm

Kábelhossz konfigurálható:

Nem

Csatornák száma dugaszoló helyenként:

3

Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:

egyéb

Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:

3

Szennyezési fokozat:

3

Üzemi feszültség:

10-10 V

Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:

2 A

Max. teljes áramerősség:

6 A

Érintkező hüvely átmérője:

8 mm

Érintkezőalap anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

arany

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

LED-kijelzővel:

Igen

Potenciálszétválasztással:

Nem

Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:

Nem

Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Üzemi hőmérséklet:

-25--25 °C

Védettség (IP):

IP68

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

24 mm

Magasság:

144 mm

Mélység:

18.2 mm

Optóérzékelő csatl vezeték 5 m IP68