Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Optóérzékelő csatl vezeték 5 m IP68 SN147858 - 9456330000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Optóérzékelő csatl vezeték 5 m IP68 SN147858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Konfekcionált vezeték hossza - 5 m

  • Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 4

  • Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 4 A

  • Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - M12

  • Névleges feszültség - 30 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190304324

Sonepar cikkszám

SN147858

Gyártói cikkszám

9456330000

Gyártói típuskód

SAI-4-F 5P PUR 5M

Konfekcionált vezeték hossza:

5 m

Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:

4

Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:

4 A

Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:

M12

Névleges feszültség:

30 V

Ház színe:

szürke

Kábelhossz konfigurálható:

Nem

Csatornák száma dugaszoló helyenként:

5

Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:

egyéb

Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:

5

Szennyezési fokozat:

3

Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:

4 A

Max. teljes áramerősség:

9 A

Érintkezőalap anyaga:

sárgaréz

Érintkező felület anyaga:

arany

Szigetelőtest anyaga:

PBT

LED-kijelzővel:

Igen

Potenciálszétválasztással:

Nem

Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:

Nem

Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Üzemi hőmérséklet:

-20-80 °C

Védettség (IP):

IP68

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

60 mm

Magasság:

25 mm

Mélység:

102 mm

Optóérzékelő csatl vezeték 5 m IP68