WEIDMÜLLER - Optóérzékelő csatlakozó IP67 SN147859 - 1806010000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma dugaszoló helyenként - 5
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 4
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma - 5
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 4 A
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez - M12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248275120
Sonepar cikkszám
SN147859
Gyártói cikkszám
1806010000
Gyártói típuskód
SAI-4-M 5P M12 1:1
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
5
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
4
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
5
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
4 A
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M12
Alapvezeték dugaszoló csatlakozó kivitele:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.08-1.5 mm2
Kábeltömszelence kábel külső átmérőhöz:
6-12 mm
Szennyezési fokozat:
3
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
4 A
Érintkezőalap anyaga:
sárgaréz
Érintkező felület anyaga:
arany
Szigetelőtest anyaga:
PBT
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M12
LED-kijelzővel:
Nem
Potenciálszétválasztással:
Igen
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Nem
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
szürke
Üzemi hőmérséklet:
-20-90 °C
Védettség (IP):
IP67
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs