WEIDMÜLLER - P BAG SET 1 Szerszámok, Tartozékok SN122656 - 2561430000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Szélesség - 260 mm
Mélység - 170 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118570120
Sonepar cikkszám
SN122656
Gyártói cikkszám
2561430000
Gyártói típuskód
P BAG SET 1
Magasság:
50 mm
Szélesség:
260 mm
Mélység:
170 mm
Szín:
egyéb
P BAG SET 1 Szerszámok, Tartozékok