WEIDMÜLLER - P Bag Set 2 SN092405 - 2576610000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Szélesség - 260 mm
Mélység - 170 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092405
Gyártói cikkszám
2576610000
Gyártói típuskód
P BAG SET 2
Magasság:
50 mm
Szélesség:
260 mm
Mélység:
170 mm
Szín:
egyéb
P Bag Set 2