WEIDMÜLLER - P BAG SET 5 SN092403 - 2579440000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - textil
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092403
Gyártói cikkszám
2579440000
Gyártói típuskód
P BAG SET 5
Kivitel:
táska
Anyag:
textil
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
50 mm
Szélesség:
260 mm
Mélység:
170 mm
Szín:
fekete
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
P BAG SET 5