WEIDMÜLLER - P BAG XL SET 1 SN109218 - 2602110000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 320 mm
Mélység - 220 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109218
Gyártói cikkszám
2602110000
Gyártói típuskód
P BAG XL SET 1
Magasság:
60 mm
Szélesség:
320 mm
Mélység:
220 mm
Szín:
egyéb
P BAG XL SET 1