WEIDMÜLLER - P Bag XL SET 3 SN117998 - 2602130000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 320 mm
Mélység - 220 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118613094
Sonepar cikkszám
SN117998
Gyártói cikkszám
2602130000
Gyártói típuskód
P BAG XL SET 3
Magasság:
60 mm
Szélesség:
320 mm
Mélység:
220 mm
Szín:
egyéb
P Bag XL SET 3