Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Pagetab 19x11 címke sárga GT86072 - 1686170000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Pagetab 19x11 címke sárga GT86072

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 11 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190492564

Sonepar cikkszám

GT86072

Gyártói cikkszám

1686170000

Gyártói típuskód

PAGETAB 19/11

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

11 mm

Szélesség:

19 mm

Magasság:

11 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Pagetab 19x11 címke sárga