Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - PLC FRONT ADAPTER SIEMENS S7-hez GT38039 - 8433290100

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - PLC FRONT ADAPTER SIEMENS S7-hez GT38039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - adapter

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248058013

Sonepar cikkszám

GT38039

Gyártói cikkszám

8433290100

Gyártói típuskód

SIM S7/300 FB40 1.0M

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

adapter

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 230/24V stabilizált 120W 5A