WEIDMÜLLER - PLC KI/BEMENETI MODUL PASSZÍV 32RS GT61585 - 8431000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 40
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Szennyezési fokozat - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190032753
Sonepar cikkszám
GT61585
Gyártói cikkszám
8431000000
Gyártói típuskód
RS F40 32RS OUT LMZF
Pólusszám:
40
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Szennyezési fokozat:
2
Szélesség:
87 mm
Magasság:
73 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; K4 3B72022