WEIDMÜLLER - PLC KI/BEMENETI MODUL PASSZÍV I/O32 GT37584 - 8428880000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 40
Névleges feszültség - 75 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190032210
Sonepar cikkszám
GT37584
Gyártói cikkszám
8428880000
Gyártói típuskód
RS F40 I/O32 LMZF
Pólusszám:
40
Névleges feszültség:
75 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Szélesség:
45 mm
Magasság:
54 mm
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Elosztóblokk 300A 1p 2X70mm2/2X50mm2 zöld