WEIDMÜLLER - Plug housing protective cap SN124950 - 1963890000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Tömítéssel - Nem
Szín - fekete
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Védettség (IP), szerelt - IP67
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248646319
Sonepar cikkszám
SN124950
Gyártói cikkszám
1963890000
Gyártói típuskód
IE-PP-V04P
Alak:
négyszögletű
Tömítéssel:
Nem
Szín:
fekete
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Plug housing protective cap