Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Prés 0,14-1,5mm2 mechanikus saruho SN102350 - 9017880000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Prés 0,14-1,5mm2 mechanikus saruho SN102350

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz

  • Présforma - egyéb

  • Hosszúság - 205 mm

  • Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen

  • Leszállított betétek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102350

Gyártói cikkszám

9017880000

Gyártói típuskód

HTF RSV 16 ZERT

Alkalmas:

különböző alkalmazásokhoz

Présforma:

egyéb

Hosszúság:

205 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Prés 0,14-1,5mm2 mechanikus saruho