Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Prés 0,14-1,5mm2 mechanikus saruhoz SN102216 - 9013560000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Prés 0,14-1,5mm2 mechanikus saruhoz SN102216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz

  • Présforma - egyéb

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

  • Hosszúság - 205 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102216

Gyártói cikkszám

9013560000

Gyártói típuskód

HTF RSV 16

Alkalmas:

különböző alkalmazásokhoz

Présforma:

egyéb

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

205 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Prés 0,14-1,5mm2 mechanikus saruhoz