WEIDMÜLLER - Prés 0,14-2,5mm2 mechanikus saruhoz SN006694 - 9013550000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - egyéb
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Hosszúság - 205 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190002046
Sonepar cikkszám
SN006694
Gyártói cikkszám
9013550000
Gyártói típuskód
HTF RSV 12
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
egyéb
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
205 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 0,14-2,5mm2 mechanikus saruhoz