Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Prés 0,14-4mm2 mechanikus krimp-hez G70588 - 9018490000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Prés 0,14-4mm2 mechanikus krimp-hez G70588

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz

  • Présforma - egyéb

  • Keresztmetszet - 0.14-4 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190884598

Sonepar cikkszám

G70588

Gyártói cikkszám

9018490000

Gyártói típuskód

CTX CM 1.6/2.5

Alkalmas:

különböző alkalmazásokhoz

Présforma:

egyéb

Keresztmetszet:

0.14-4 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

250 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 0,14-4mm2 mechanikus krimp-hez