WEIDMÜLLER - Prés 0,25-1,5mm2 mechanikus Crimp-fogó G53770 - 9005990000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190085964
Sonepar cikkszám
G53770
Gyártói cikkszám
9005990000
Gyártói típuskód
PZ 1.5
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
0.25-1.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
170 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 0,25-1,5mm2 mechanikus Crimp-fogó