Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Prés 0,5-2,5mm2 mechanikus saruhoz G60037 - 9013080000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Prés 0,5-2,5mm2 mechanikus saruhoz G60037

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - árnyékolt csatlakozóhoz

  • Présforma - egyéb

  • Keresztmetszet - 0.5-2.5 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190113056

Sonepar cikkszám

G60037

Gyártói cikkszám

9013080000

Gyártói típuskód

HTF 48

Alkalmas:

árnyékolt csatlakozóhoz

Présforma:

egyéb

Keresztmetszet:

0.5-2.5 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

200 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 0,5-2,5mm2 mechanikus saruhoz