Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Prés 0,5-6mm2 mechanikus szigeteletlen sarukhoz GT09177 - 9014610000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Prés 0,5-6mm2 mechanikus szigeteletlen sarukhoz GT09177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

  • Présforma - egyéb

  • Keresztmetszet - 0.5-6 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190152734

Sonepar cikkszám

GT09177

Gyártói cikkszám

9014610000

Gyártói típuskód

HTN 21

Alkalmas:

kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz

Présforma:

egyéb

Keresztmetszet:

0.5-6 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

200 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 0,5-6mm2 mechanikus szigeteletlen sarukhoz