WEIDMÜLLER - Prés 28AWG 20AWG SN004967 - 9013260000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - árnyékolt csatlakozóhoz
Présforma - egyéb
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Hosszúság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190056896
Sonepar cikkszám
SN004967
Gyártói cikkszám
9013260000
Gyártói típuskód
HTF SUB-D
Alkalmas:
árnyékolt csatlakozóhoz
Présforma:
egyéb
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
200 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 28AWG 20AWG