WEIDMÜLLER - Prés 6-50mm2 mech. érvégh, saru/Bélyegek nélkűl/ GT07636 - 9017500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet - 25-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190042417
Sonepar cikkszám
GT07636
Gyártói cikkszám
9017500000
Gyártói típuskód
MTR 35
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet:
25-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Hosszúság:
270 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 6-50mm2 mech. érvégh, saru/Bélyegek nélkűl/